基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.04
質量(g)900
寸法A(mm)580
寸法D(mm)5
寸法E(mm)11
寸法B(mm)180
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)400
最大許容誤差(μm)EMPE:±40
特性微動送り付きデプスゲージ
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)250
寸法A(mm)260
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性微動送り付きデプスゲージ
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.07
質量(g)140
寸法A(mm)250
寸法F(mm)12
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
寸法G(mm)約10
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)SMPE:±70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性微動送りのないフック付デプスゲージ
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)270
寸法A(mm)310
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)200
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。