測定・測量用品 :「C型ノギス」の検索結果
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など
トラスコ品番456-3746
質量(g)490
電源SR44 1個
寸法A(mm)400
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)8.75
寸法D(mm)22.1
寸法E(mm)20
寸法B(mm)170
寸法C(mm)120
最小表示(mm)0.01
測定長(mm)300
許容誤差±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:4
メーカー商品コード177003
1本
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。