工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
先端超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。
全長(mm)40
タイプ替え芯
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
材質(先端)超硬合金材質G2
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯
全長(mm)40
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
材質(本体)-
質量(g)50(1本)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)-
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
替芯無し。使いきりタイプ。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)125
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)±0.07
平行度(mm)ベース:0.07
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
ベース幅(mm)100
デプスバー(有・無)無
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。