測定・測量用品 :「ケガキ工具」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)超硬工具セット
エコ商品
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタルハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。 材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄 仕様スクライバ:先端超硬チップ付 付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット 電源酸化銀電池SR44 最小読取値(mm)0.01 表示形式デジタル スライダの微動上下量(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。 最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルSラインハイトゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式アナログ 主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm)8 材質(ベース)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ本体
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)