測定・測量用品 :「デジタルケガキノギス」の検索結果
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4952
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04
アズワン品番65-2725-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。
先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に
仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45
アズワン品番65-2725-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)125
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)±0.07
平行度(mm)ベース:0.07
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
ベース幅(mm)100
デプスバー(有・無)無
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。