測定・測量用品 :「デスクセット」の検索結果
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に
タイプアナログ
仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。