測定・測量用品 :「トヨ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。
ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に
タップ範囲M3~M8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。
材質(磁石)アルニコ磁石
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。
材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

帯マグネット 等方性 粘着剤付
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
用途銅製板への銘板の固定に。
等方性マグネット。
厚さ(mm)1.2
材質ゴム磁石
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)250
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8
ベース寸法(mm)30×35×35
取付ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)約80
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4821
種別固定
材質アルニコ磁石
質量(g)160
マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)800
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25
ベース寸法(mm)50×60×55
取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8
取付ステム径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)85
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4848
種別微動ロング
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に
吸着力(N)0.17
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
作動温度(℃)温度保護回路:85±5
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)65
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4830
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持
材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)1300
ベース寸法(mm)50×117×55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)最大100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。
吸着力(N)3.9
トラスコ品番377-6280
全長(mm)155~510
アンテナサイズ(mm)135~490
マグネット部寸法(mm)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。
メカロック機構でセット、締め付けが簡単。
ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200
取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム
トラスコ品番377-4856
質量(g)270
マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に
トラスコ品番610-0495
材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石
幅(mm)133
高さ(mm)29
奥行(mm)123
吸着力(N)10(収納面4)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。