測定用品 (4) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: SK(新潟精機)すべて解除
ワイヤーロープ径測定ノギス SK(新潟精機) 予約販売
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途 ワイヤーロープの実測径測定に タイプ デジタル デプスバー 無 電源 CR2032(テスト用付属) 仕様 ●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルSラインマイクロ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
1台の測定範囲が広いです。
測定面超硬チップ付です。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
基準棒1本付です。
用途 外側寸法の測定に 最小読取値(mm) 0.001 タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ てこ式 最小読取値(mm) 0.001 最小表示(mm) 0.01/0.001 繰返し精密度(μm) 1 電源 CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃) 14732 防水保護等級 IP54 無線通信方式 Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式 (有線)DTC-2 材質 測定子先端:超硬 付属品 測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.3×78×40 本体質量(g) 70
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機) 4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様 全測定範囲行き指示誤差(μm):8 付属品 測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 材質 測定子先端:超硬 タイプ てこ式 測定範囲(mm) 2 電源 CR2032(テスト用付属) 本体質量(g) 70 測定力(N) 0.1以下 最小読取値(mm) 0.001 最小表示(mm) 0.01/0.001 戻り誤差(μm) 3 繰返し精密度(μm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.3×102×40
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ