測定・測量用品 :「三和電気計器 PM3」の検索結果
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k
測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示4000カウント液晶表示
消費電流(mA)約1.4
レンジ切替オートレンジ
直流電流40mA/200mA
電池寿命(連続時間)約100
交流電流40mA/200mA
ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V
静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18
導通テスト約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)2~3
直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。