測定・測量用品 :「傾斜 角度 計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm
測定範囲±50°
最小読取値0.1°
RoHS指令(10物質対応)対応
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に
電源リチウムイオン電池
仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に
仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
繰返し精度(°)±0.01
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
無線通信方式Bluetooth Class1
繰返し精度(°)±0.01
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表
材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS
測定範囲±9.99°
使用温度範囲(℃)0-40
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
最小読取値(°)0.01
連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)
無線通信方式Bluetooth Class1
通信距離(m)30-50
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表
材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン
測定範囲±9.99°
使用温度範囲(℃)0-40
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W88×H73×D85
本体質量(g)560
最小読取値(°)0.01
連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5
材質ケース:アルミ
測定範囲±9.998°
使用温度範囲(℃)0-40
電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)
本体寸法(mm)W105×H53×D75
本体質量(g)270
最小読取値(°)0.002
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。
長さ(mm)110
高さ(mm)110
厚さ(mm)20
最小読取値1°
質量(g)140
トラスコ品番377-5518
測定範囲0~360°
精度(読取)±0.5°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。