測定用品 (32) 測量用品(土木/建設) (18) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: SK(新潟精機)すべて解除
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 測定範囲 ±45° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体質量(g) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×40×66 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 12 最小読取値 0.001、0.01(°、mm/m) インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 防塵防水性能 IP54 準拠 充電時間(時間) 1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付) 耐振動性能 IEC / JIS C 60068-2-6 準拠 耐衝撃性能 IEC / JIS C 60068-2-27 準拠 取扱説明書 (0.73MB) 読取精度 ± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±60 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 8 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 2 取扱説明書 (0.82MB) 読取精度 ±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±90 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 10 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 1.5 取扱説明書 (0.68MB) 読取精度 ± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェース RS-232C
ベベルボックス SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途 機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品 収納ケース 材質 本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源 単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g) 70 最小読取値(°) 0.1 角度の測定範囲(°) ±180.0 マグネット 3個 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×28 繰返し精度(°) 0.1 読取精度 ±0.2°
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機) 4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途 工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 仕様 ●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品 角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5 材質 ケース:アルミ 測定範囲 ±9.998° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 DC9V-15V(消費電流:約70mA) 本体寸法(mm) W105×H53×D75 本体質量(g) 270 最小読取値(°) 0.002 応答時間(秒) 2.5/回 出力信号 外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°) ±0.01 読取精度 0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様 ●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品 ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質 ●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲 ±9.99° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°) 0.01 連続使用時間 DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒) 2.5/回 出力信号 外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式 Bluetooth Class1 通信距離(m) 30-50 繰返し精度(°) ±0.01 読取精度 0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様 ●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品 ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質 ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲 ±9.99° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm) W88×H73×D85 本体質量(g) 560 最小読取値(°) 0.01 連続使用時間 アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒) 2.5/回 出力信号 外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°) ±0.01 読取精度 0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質 アルミ 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 取扱説明書 (0.19MB) 校正証明書 一般校正
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 取扱説明書 (0.11MB) 校正証明書 一般校正
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機) 翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途 機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に 仕様 ●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属) アズワン品番 65-2725-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
ベベルボックス SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途 機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途 傾斜角の測定に 仕様 ●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.45MB)
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機) 翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途 測定データのパソコンへの取り込みに 仕様 ●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機) 翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途 測定データのパソコンへの取り込みに 仕様 ●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途 傾斜角の測定に 電源 リチウムイオン電池 仕様 ●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.87MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源 単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.01 角度の測定範囲(°) ±9.99 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 無線通信方式 Bluetooth Class1 繰返し精度(°) ±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源 単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力) 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.01 角度の測定範囲(°) ±9.99 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 繰返し精度(°) ±0.01
プロトラクタ SK(新潟精機) 翌々日出荷
治具や機械に取り付けて使用できます。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途 角度の測定に 表面仕上げ シルバー 角度の測定範囲(°) 180
プロトラクタ快段目盛 No.30 SK(新潟精機) 翌々日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。
目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途 角度の測定に 竿寸法(mm) 全長240×厚1.5 本体寸法(mm) 直径120×厚1.5 角度の測定範囲(°) 180 目量 1° 角度精度(°) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ シルバー
プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機) 当日出荷
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途 角度の測定に 竿寸法(mm) 全長194×厚1.2 本体寸法(mm) 直径90×厚1.2 角度の測定範囲(°) 180 目量 1° 角度精度(°) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ シルバー
インサイドプロトラクター SK(新潟精機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
材質 ステンレス(SUS410) 測定範囲 角度測定範囲:10~90° 質量(g) 43 寸法 半径:70mm・厚さ:2mm 器差 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
SK プロトラクタ No.300 2本竿 SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途 角度の測定。 竿長(mm) 489 直径(Φmm) 210 材質 ステンレス(SUS420J2) 質量(g) 670 硬度 HRC45 竿数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニプロトラクタ SK(新潟精機) (4件のレビュー) 当日出荷
手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途 角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm) 全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質 ステンレス鋼 本体サイズ(mm) 直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
アングルプロトラクタ SK(新潟精機) 当日出荷
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。
圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途 圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様 開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番 412-1465 材質 ステンレス(SUS410) 質量(g) 100 測定精度 ±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
レベルメイト SK(新潟精機) (1件のレビュー) 当日出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途 傾斜角測定。 長さ(mm) 110 高さ(mm) 110 厚さ(mm) 20 最小読取値 1° 質量(g) 140 トラスコ品番 377-5518 測定範囲 0~360° 精度 (読取)±0.5°以内
ベベルボックス SK(新潟精機) (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ 仕様 底面マグネット付 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.19MB)
ベベルボックス SK(新潟精機) (4件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.11MB)
プロトラクター No.600 2本竿 SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
竿長(mm) 823 直径(Φmm) 320 角度の測定範囲(°) 0~180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 3.2 竿厚さ(mm) 2.5 精度(分) ±15 竿数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
プロトラクター No.400 2本竿 SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
竿長(mm) 634 直径(Φmm) 250 角度の測定範囲(°) 0~180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 竿厚さ(mm) 2 精度(分) ±15 竿数 2
プロトラクター No.19B SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm) 204 直径(Φmm) 90 角度の測定範囲(°) 0~180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20
プロトラクター No.19A SK(新潟精機) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm) 204 直径(Φmm) 90 角度の測定範囲(°) 0~180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20
プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 90 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
プロトラクター No.192 300mm (竿なし) SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 320 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
プロトラクター No.192 250mm (竿なし) SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 250 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
プロトラクター No.192 200mm (竿なし) SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 210 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
プロトラクター No.192 120mm (竿なし) SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 120 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm) 204 直径(Φmm) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス(SUS420J2) 質量(g) 110 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 竿数 2
プロトラクター No.183 SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス(SUS420J2) 角度の測定範囲(°) 0~180° 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 204 精度(分) ±20 本体横(mm) 90 本体縦(mm) 52
プロトラクター No.15 SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス(SUS420J2) 角度の測定範囲(°) 0~180° 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 177 精度(分) ±20 本体横(mm) 90 本体縦(mm) 52
プロトラクター No.1000 2本竿 SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
竿長(mm) 1260 直径(Φmm) 320 角度の測定範囲(°) 0~180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 3.2 竿厚さ(mm) 2.5 精度(分) ±15 竿数 2