測定・測量用品 :「分度計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
本体直径(Φ)210 目盛(本体)0.5°通し×180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 角度の測定範囲(°)0~180 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(竿)1mm通し×300mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター No.19 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質ステンレス鋼 本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
当日出荷

プロトラクター No.19B 新潟精機(SK) 動画あり
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクタ
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 表面仕上げシルバー 角度の測定範囲(°)180
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロトラクター No.192 300mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)320 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.192 90mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
769 税込846
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS410) 測定範囲角度測定範囲:10~90° 質量(g)43 寸法半径:70mm・厚さ:2mm 器差±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.192 200mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)210 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK プロトラクタ No.300 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 竿長(mm)489 直径(Φmm)210 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)670 硬度HRC45 竿数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクタ快段目盛 No.30
エコ商品
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm)全長240×厚1.5 本体寸法(mm)直径120×厚1.5 角度の測定範囲(°)180 目量 角度精度(°)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げシルバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

プロトラクター No.15 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 角度の測定範囲(°)0~180° 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)177 精度(分)±20 本体横(mm)90 本体縦(mm)52
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.1000 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
竿長(mm)1260 直径(Φmm)320 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)3.2 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 竿数2
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.600 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター No.600 2本竿
エコ商品
竿長(mm)823 直径(Φmm)320 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)3.2 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 竿数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター
エコ商品
竿長(mm)1260 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 竿幅(mm)30(±0.05~0.1) 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×1000mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクタ快段目盛 No.19
エコ商品
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm)全長194×厚1.2 本体寸法(mm)直径90×厚1.2 角度の測定範囲(°)180 目量 角度精度(°)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げシルバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に 仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属) アズワン品番65-2725-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

プロトラクター No.400 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
竿長(mm)634 直径(Φmm)250 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 竿数2
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.192 250mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.192 120mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
2,188 税込2,407
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.183 新潟精機(SK) 動画あり
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 角度の測定範囲(°)0~180° 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)204 精度(分)±20 本体横(mm)90 本体縦(mm)52
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター
エコ商品
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×600mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
竿長(mm)634 本体直径(Φ)250 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×400mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP-130 アングルプロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

プロトラクター No.19A 新潟精機(SK) 動画あり
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に 電源リチウムイオン電池 仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
1個ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ベベルボックス
エコ商品
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ベベルボックス
エコ商品
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品収納ケース 材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g)70 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 マグネット3個 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 取扱説明書(0.11MB) 校正証明書一般校正
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質アルミ 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 取扱説明書(0.19MB) 校正証明書一般校正
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。 長さ(mm)110 高さ(mm)110 厚さ(mm)20 最小読取値 質量(g)140 トラスコ品番377-5518 測定範囲0~360° 精度(読取)±0.5°以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±60 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)8 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)2 取扱説明書(0.82MB) 読取精度±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)