測定・測量用品 :「単位 定規」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
幅(mm)58
厚さ(mm)1
全長(mm)112.2
種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
本体寸法(mm)W58×H112.2×D2
本体質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)長さ:±0.15
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート
材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)
シール幅(mm)10
測定長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)
材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)
シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)
測定長(mm)299
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。
読みやすい階段状目盛です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に
測定範囲(mm)0-150
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)146
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
右基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
中央基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に
材質本体:ステンレス
幅(mm)20
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
種類目盛:上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-150
本体寸法(mm)W20×H175×D0.5
本体質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)長さ:±0.15
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
材質(本体)SUS420J2
測定範囲(mm)0-150
本体質量(g)10
メモリピッチ下段(mm)0.5
メモリピッチ上段(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
目盛種別上下段cm目
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に
幅(mm)20
厚さ(mm)0.5
全長(mm)174
材質(本体)ステンレス
ピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-150
本体質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5
目盛種別上下段cm目
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に
材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS
測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14
硬度480
目量(mm)0.1、(長さ測定)1
精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1
テーパー(角度)7、9、10
スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)
穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14
適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。