止型定規 目盛付SK(新潟精機)3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
カッティングT型定規 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
T型定規 快段目盛SK(新潟精機)当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1全長(mm)112.2幅(mm)58厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2本体質量(g)15
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
石製精密直定規SK(新潟精機)翌々日出荷
花崗岩を使った精密直定規です。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
折れるスケール 快段目盛SK(新潟精機)翌々日出荷
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。
読みやすい階段状目盛です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
ポリカ止定規 快段目盛SK(新潟精機)翌々日出荷
数値を読み間違いにくい階段状目盛です。
プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです
45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに最大測定長(mm)150材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
T型定規快段目盛SK(新潟精機)翌々日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三角スケール 快段 建築士用SK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
定規おさえSK(新潟精機)翌々日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
T型ハンドル付です。
用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級SK(新潟精機)15日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
クリップスケール 快速目盛SK(新潟精機)(4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)当日出荷から61日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
薄型永磁ホルダーSK(新潟精機)当日出荷から9日以内出荷
希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級SK(新潟精機)3日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
永磁ホルダーSK(新潟精機)翌々日出荷
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダーSK(新潟精機)翌々日出荷
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級SK(新潟精機)当日出荷から56日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
台付直角定規 2級SK(新潟精機)41日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~