21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型定規快段目盛
エコ商品
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)0-150 材質本体:SUS420J2 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 全長(mm)175 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5 本体質量(g)10 アズワン品番64-4374-02
1個
469 税込516
当日出荷

読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 幅(mm)25 厚さ(mm)1 全長(mm)335 ピッチ(mm)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-300 目盛上下段cm目 本体質量(g)65 アズワン品番65-2725-88 長さ許容差(mm)±0.15
1個
899 税込989
当日出荷

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)125 ピッチ(mm)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-100 目盛上下段cm目 本体質量(g)9 アズワン品番64-4374-04 長さ許容差(mm)±0.15
1個
999 税込1,099
当日出荷

SK(新潟精機)折れるスケール 快段目盛
エコ商品
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に 測定範囲(mm)0-150 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)146 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛
エコ商品
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に JIS規格取得取得済 測定範囲(mm)0-300 材質ステンレス 幅(mm)45 厚さ(mm)6 全長(mm)335 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 目盛上下段cm目 長さ許容差(mm)±0.15
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

スケール先端を曲げて回収しやすくしています。
種別150 CU-15KDF 材質ステンレス(SUS420J2)(表面シルバー仕上げ) 寸法(mm)175×15×0.5 質量(g)10 呼び寸法(mm)150 器差(mm)±0.15 最小目盛(mm)0.5 アズワン品番3-6038-03
1個
579 税込637
当日出荷

SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛
エコ商品
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に。 トラスコ品番236-1066 材質本体:SUS420J2 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1000 ピッチ(mm)目盛:上下段1 測定範囲(mm)0-1000 長さ許容差(mm)±0.30 目盛種別上下段cm目
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛
エコ商品
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に 測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140 適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm) 適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5) 使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14 適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14 精度(mm)穴の芯間測定時:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22 本体質量(g)16 材質本体:ABS
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷