測定・測量用品 :「定規入れ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
呼び寸法(mm)200
真直度(μm)14
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。