23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 材質ステンレス 質量(g)142 呼び寸法(mm)300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス 質量(g)60 呼び寸法(mm)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3 材質ステンレス 質量(g)50
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3 材質ステンレス 質量(g)85
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3 材質ステンレス 質量(g)88
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
319,800 税込351,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
299,800 税込329,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5 材質ステンレス 質量(g)1080 呼び寸法(mm)1000
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)フラット3
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途寸法測定、直角確認に 仕様セフティロープ取付穴:有 トラスコ品番596-0986 材質本体:ステンレス 寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0 タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面) 表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準) 裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準) 長さ許容差(mm)300で±0.2 呼び寸法(cm)30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に 器差(mm)±0.2 寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0 測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SK(新潟精機)階段ゲージ
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに 適合機種新潟精機製品 材質●本体:アルミニウム合金 厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0 質量(g)78 本体サイズ(mm)W18xH48 ホルダー寸法(mm)W65xH4×15 関連資料チラシ(1.32MB) 取扱説明書(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール 質量(g)1010 本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷