絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
  • ナリカ(42)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(27)
  • アズワン(13)
  • カネテック(13)
  • ビクセン(10)
  • ノガ(9)
  • テクロック(8)
  • シンワ測定(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • 杉原産業(6)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • STS(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • ケニス(4)
  • テクノプラン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「微動」の検索結果

関連キーワード
  • 微動雲台
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)芯出し用チャックアームSK(新潟精機)
10,880税込11,968
1個
予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機)昇降ローラ式ホルダSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)マグネットベース フリーベースタイプSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプSK(新潟精機)
359,800税込395,780
1個
44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)236×185ローラ形式スリットローラーキャリアシャフトキャリア材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190本体質量(g)6300アズワン品番65-2724-57
デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルSラインハイトゲージSK(新潟精機)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック製コンパレータスタンド SK(新潟精機)セラミック製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80アズワン品番65-2726-06
鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)鋼製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)石製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)マグネットベース ロックタイプSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)鋼製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキゲージ SK(新潟精機)ケガキゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上デプスバーベース寸法(mm)100
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1台
46日以内出荷
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)保管温度(℃)-10~50
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32
標準型ハイトゲージ SK(新潟精機)標準型ハイトゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。ケガキ作業。測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02全高(mm)540器差(mm)±0.04付属品スクライバ(SVH-1520)質量(kg)3.1表示形式アナログRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3全長(mm)108先端形状球面(SR4)ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3先端形状平面定圧装置付きRoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
標準ハイトゲージ SK(新潟精機)標準ハイトゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)デジタル長尺ノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定デプスバー
スプリング付丸パス SK(新潟精機)スプリング付丸パスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4848種別微動ロングマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
スプリング付穴パス SK(新潟精機)スプリング付穴パスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)マグネットベース(微動調整付)SK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら