12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm)70 高さ(mm)15 厚さ(mm)25 精度精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 トラスコ品番377-4996 マグネットなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に 全長(mm)305 最大測定長(mm)305 直角度(mm)±0.7 気泡管4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.03° 精度(mm/m)±2.5=±0.14° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18 本体質量(g)180 材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金 付属品ケガキ針
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SK(新潟精機)真直度ソフト
レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

SK(新潟精機)平面度ソフト
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

レベルニック用の真直度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示英語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示英語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に トラスコ品番610-0473 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 【気泡管】緑 種類4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°) 色(本体)シルバー マグネット1個
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

SK(新潟精機)鳶レベル零
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)ミニレベルセット
RoHS
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに 材質2軸型:ABS 丸型:アクリル 種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5 本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3 ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ) 気泡管 色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

SK(新潟精機)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。 性能を保証する検査表付です。 気泡管水準器に比べ素早く応答します。 本器1台で3段階に切り替えて使用できます。 別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±0.2、±1、±2 電源9V角型乾電池、ACアダプタ 感度(mm/m)0.01、0.05、0.1 最小読取値0.01、0.05、0.1 指示誤差±0.5以内 繰返し精度±0.005以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
339,800 税込373,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示中国語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

レベルニック用の真直度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示中国語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング