測定・測量用品 :「水漏れ検査」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2032(テスト用付属)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級67
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.001 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に 測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.001 仕様送り機構:スピンドル直進式 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
用途外側寸法の測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)