測定・測量用品 :「硬さ計 ポータブル」の検索結果
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。
ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に
厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上
硬度A20-A90
測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー
表示精度±1目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に
電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)
測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。