測定・測量用品 :「硬球」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として ねじ径M1.6×P0.35 仕様●適用機種:WTI-8038WL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として 適合機種WTI-2030W、WTI-2038W ねじ径M1.6×P0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ用超硬球測定子
エコ商品
ダイヤルゲージ用の測定子です。 高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として 適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SP ねじ径M2.5×P0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
翌々日出荷

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:超硬 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に 材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング