360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用
仕様焦点深度(mm):15-30
材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック
径(Φmm)カメラ:9
電源USBバスパワー
本体寸法(mm)W170×H36×D100
本体質量(g)310
連続使用時間(時間)約3
記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)
照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)
インターフェースUSB Type-C
視野角70°
記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)
取扱説明書(0.62MB)
動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)
モニターサイズ4.5インチ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。