測定・測量用品 :「装置 上下」の検索結果
用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です
種別顕微鏡
型式ズーム式
質量(kg)約6.0
高さ(mm)445
倍率(倍)7~45・14~90
総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)
作動距離(mm)108
照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用
スタンドラック&ピニオン方式
ステージプレートΦ95すりガラス
ベース部(mm)L240×W180×H64
眼幅調整範囲(mm)55~75
視度調整範囲±5ディオプター
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。
シリーズ品の中の低コストタイプです。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に
総合倍率20、40
調整範囲(mm)視野:±5ディオプター
作動距離(mm)105
スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)55-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWF10(視野数19mm)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ2、4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
総合倍率6.5-45、13-90
調整範囲(mm)視野:±5ディオプター
作動距離(mm)95
スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)55-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
接眼部傾斜角(°)45
対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式アナログ
主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)8
材質(ベース)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ本体
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。