測定用品 (132) 測量用品(土木/建設) (27) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: SK(新潟精機)すべて解除
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 測定範囲 ±45° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体質量(g) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×40×66 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 12 最小読取値 0.001、0.01(°、mm/m) インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 防塵防水性能 IP54 準拠 充電時間(時間) 1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付) 耐振動性能 IEC / JIS C 60068-2-6 準拠 耐衝撃性能 IEC / JIS C 60068-2-27 準拠 取扱説明書 (0.73MB) 読取精度 ± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°) 通信インターフェース RS-232C
止型定規 目盛付 SK(新潟精機) 3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途 45°、135°のケガキや各種枠組みに 材質(本体) ステンレス 本体質量(g) 130 精度 角度精度:±20(') 板厚(mm) 1.5 ベース寸法(mm) 109×6×16 長さ許容差(mm) ±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 177×68×16
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±60 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 8 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 2 取扱説明書 (0.82MB) 読取精度 ±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±90 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 10 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 1.5 取扱説明書 (0.68MB) 読取精度 ± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェース RS-232C
3Dアタッチメント SK(新潟精機) 4日以内出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途 はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に 適合機種 MMS-1498 材質 ●本体:アルミ●反射面:ガラス 本体寸法(mm) W140×H50×D55 本体質量(g) 165 取付ねじ M23xP0.5 傾斜角度(°) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.78MB)
ベベルボックス SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途 機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品 収納ケース 材質 本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源 単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g) 70 最小読取値(°) 0.1 角度の測定範囲(°) ±180.0 マグネット 3個 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×28 繰返し精度(°) 0.1 読取精度 ±0.2°
デジタルSラインミニインジケータ SK(新潟精機) 4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様 測定方向の切替:可能 付属品 CR2032 材質 ●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬 タイプ 標準 測定範囲(mm) 12.5 電源 CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給 本体寸法(mm) W45×H109.5×D22 本体質量(g) 75 測定力(N) 1.5以下 最小読取値(mm) 0.001 通信方法 データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内 戻り誤差(μm) 2 最小表示値 0.01mm/0.001mm 防塵防水性能 IP54 繰返し精密度(μm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.32MB) 指示誤差(μm) 全測定範囲行き:4 取付軸径(Φmm) 8
デジタル面取測定ノギス用マスタ SK(新潟精機) 4日以内出荷
デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
用途 デジタル面取測定ノギス用のマスタに 適合機種 GDCP-45C8、GDCP-30C8 材質 ステンレス 寸法(mm) 基準寸法:4 質量(g) 25 角度(°) 基準面:45、30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×5×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
フラット3 SK(新潟精機) 当日出荷
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途 寸法測定、直角確認に 仕様 セフティロープ取付穴:有 トラスコ品番 596-0986 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) 長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0 タイプ 角部:同厚 直角度(mm) 100につき0.1以下(目盛側面) 表目盛(cm) 長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準) 裏目盛(cm) 長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準) 長さ許容差(mm) 300で±0.2 呼び寸法(cm) 30
金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機) 当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途 寸法測定、直角確認に 材質 本体:ステンレス タイプ 角部:同厚 直角度(mm) 100につき0.1以下(目盛側面)
金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機) 当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機) 4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途 工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 仕様 ●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品 角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5 材質 ケース:アルミ 測定範囲 ±9.998° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 DC9V-15V(消費電流:約70mA) 本体寸法(mm) W105×H53×D75 本体質量(g) 270 最小読取値(°) 0.002 応答時間(秒) 2.5/回 出力信号 外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°) ±0.01 読取精度 0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様 ●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品 ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質 ●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲 ±9.99° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°) 0.01 連続使用時間 DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒) 2.5/回 出力信号 外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式 Bluetooth Class1 通信距離(m) 30-50 繰返し精度(°) ±0.01 読取精度 0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様 ●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品 ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質 ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲 ±9.99° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm) W88×H73×D85 本体質量(g) 560 最小読取値(°) 0.01 連続使用時間 アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒) 2.5/回 出力信号 外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°) ±0.01 読取精度 0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
完全スコヤ SK(新潟精機) 4日以内出荷
表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
用途 直角、寸法測定に 全長(mm) 178 材質(本体) ステンレス鋼 直角度(mm) ±0.2 本体質量(g) 105 最大測定長(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×178×7.5
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機) 4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途 面取寸法測定に 仕様 穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品 CR2032 厚さ(mm) 当接部:0.3 材質(本体) ステンレス タイプ デジタル 測定範囲(mm) 0-8 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 CR2032(テスト用付属) 本体質量(g) 110 最小読取値(mm) 0.01 先端角度 本尺30° 許容誤差 最大±0.05mm 保管温度範囲(℃) (-10)-(60) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122×48×17
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機) 7日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途 面取寸法測定に 仕様 穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品 CR2032 厚さ(mm) 当接部:0.3 材質(本体) ステンレス タイプ デジタル 測定範囲(mm) 0-8 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 CR2032(テスト用付属) 本体質量(g) 110 最小読取値(mm) 0.01 先端角度 本尺45° 許容誤差 最大±0.05mm 保管温度範囲(℃) (-10)-(60) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122×48×17
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機) 予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途 ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様 アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質 本体:アルミ シャンク長(mm) 40 本体質量(g) 200 シャンク径(mm) Φ8 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×240×40
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機) 4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様 全測定範囲行き指示誤差(μm):8 付属品 測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 材質 測定子先端:超硬 タイプ てこ式 測定範囲(mm) 2 電源 CR2032(テスト用付属) 本体質量(g) 70 測定力(N) 0.1以下 最小読取値(mm) 0.001 最小表示(mm) 0.01/0.001 戻り誤差(μm) 3 繰返し精密度(μm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.3×102×40
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質 アルミ 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 取扱説明書 (0.19MB) 校正証明書 一般校正
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途 機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 取扱説明書 (0.11MB) 校正証明書 一般校正
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機) 当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途 ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質 (ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm) 1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度 480 目量(mm) 0.1、(長さ測定)1 精度(mm) (穴の芯間測定時)0.5 器差(mm) ±0.05 板厚(mm) 1 テーパー (角度)7、9、10 スケール 金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm) (穴の芯間測定時)2-14 適応 (適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途 ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に 付属品 PCケースキースパナCR2032 材質 (フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g) 380 タイプ デジタル 測定範囲(mm) 0-25 電源 CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm) 0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 195×75×27 先端角度 (テーパー)15 最大許容誤差(μm) 4
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ てこ式 最小読取値(mm) 0.001 最小表示(mm) 0.01/0.001 繰返し精密度(μm) 1 電源 CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃) 14732 防水保護等級 IP54 無線通信方式 Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式 (有線)DTC-2 材質 測定子先端:超硬 付属品 測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.3×78×40 本体質量(g) 70
偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機) 44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途 お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm) 2-3.5以内 外径(Φmm) 測定可能:4-30 測定長(mm) 5-80 形状 測定可能:円筒状 ベース寸法(mm) 250×240 ローラ形式 スリットローラー キャリア 無 電源電圧(V) AC100-240 電源周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 最大5 速度設定 メインローラー:5.5-9.5min-1 ローラー外径(Φmm) メイン:21.9 電源コード(m) 1.5 材質 ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品 アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V) 本体質量(g) 10000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×225×265 アズワン品番 65-2724-58
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機) 44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
スリットローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途 お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm) 2-3.5以内 外径(Φmm) 測定可能:4-30 測定長(mm) 5-80 形状 測定可能:円筒状 ベース寸法(mm) 236×185 ローラ形式 スリットローラー キャリア シャフトキャリア 材質 ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品 アルミケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×205×190 本体質量(g) 6300 アズワン品番 65-2724-57
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機) 当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。
気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。
収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。
スケールは上下差し替えられます。
基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途 90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に 全長(mm) 305 最大測定長(mm) 305 直角度(mm) ±0.7 気泡管 4本線アクリル気泡管 感度(mm/m) 0.5=0.03° 精度(mm/m) ±2.5=±0.14° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×305×18 本体質量(g) 180 材質 スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金 付属品 ケガキ針
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ 標準 電源 CR2450(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ 標準 電源 CR2450(テスト用付属) 仕様 ●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番 65-2724-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ 標準 電源 CR2450(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ 標準 電源 CR2450(テスト用付属) 仕様 ●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番 65-2724-74 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機) 翌々日出荷
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。
先端焼入品です。
用途 デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に 仕様 ●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45 アズワン品番 65-2725-91 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機) 当日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプ てこ式 目盛仕様 0-40-0 仕様 ●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプ てこ式 目盛仕様 0-40-0 仕様 ●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルインジケータ SK(新潟精機) 当日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です。
アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ 標準 電源 CR2032(テスト用付属)
コンハード SK(新潟精機) 翌々日出荷
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途 金属の硬さ試験に 電源 3.7Vリチウム充電池(240mAh) 測定対象 鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅 仕様 ●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機) 翌々日出荷
目盛が見やすい階段状目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着しています。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ 標準 目盛仕様 ±0-100 仕様 ●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機) 翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途 機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に 仕様 ●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属) アズワン品番 65-2725-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニマイクロスコープベース付 SK(新潟精機) 翌々日出荷
10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。
130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。
先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。
静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。
本体シャッタースイッチ付です。
用途 金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に インターフェース USB 2.0 主な機能 静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度) センサー 1/4CMOS フレームレート 30フレーム/秒 仕様 ●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
偏心度測定システム SK(新潟精機) 46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途 お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア 無 ベース クランプベース 仕様 ●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番 65-2724-54
気泡管 はくでん 税込 ¥ 252 ~ ¥ 229 ~