測定・測量用品 :「長定規」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
欠品中

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に 測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140 適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm) 適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5) 使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14 適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14 精度(mm)穴の芯間測定時:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22 本体質量(g)16 材質本体:ABS
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷