測定・測量用品 :「高さ測定機器」の検索結果
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲(mm)±5.00/m
最小読取値(mm)0.01/m
繰返し精度(mm)±0.01以内/m
電源単3形乾電池×2
ベース寸法(mm)本体:L150×W50
ねじ穴底面:M5×P0.8
出力信号外部:RS-232C準拠
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
付属品収納ケース単3形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155
本体質量(g)1010
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。