加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定
最小読取値(mm)0.01
タイプアナログ
寸法A(mm)28
寸法D(mm)18
寸法B(mm)5
寸法C(mm)8
主な用途内側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質ポリカーボネイト
質量(g)5
全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.01
許容誤差最大/4μm
付属品PCケース、キースパナ
材質測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)18
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4.5
主な用途深さの測定に
材質(ベース)ステンレス
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。