ライカ オートレベル NA532ライカ(1件のレビュー)3日以内出荷
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)32仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.6自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)像正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100
ライカ オートレベル NA524ライカ3日以内出荷
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)24仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.9自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)像正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100