測定・測量用品 :「セット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一目で確認できるデジタル表示。
ボタン電池で配線不要。
30mm角のコンパクトボディ。
安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)
接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5
単位MPa
測定表示時間セットボタンを押してから60秒
測定流体空気
電池CR2032リチウム電池
電池寿命約3年
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。