測定・測量用品 :「簡易膜厚計」の検索結果
センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。
セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ
材質プラスチック
質量(g)80
電源単3乾電池×1本(付属)
分解能(μm)0.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。