5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業 動画あり
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性 寸法(mm)10×92 ピッチ(温度)2℃ 耐熱性60℃×1000時間 耐湿性異常なし(相対湿度70%以下) 耐水性3時間以内(水中に浸漬)
1箱(30枚)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)