測定・測量用品 :「標高計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIZAR(ミザールテック)気圧表示付高度計 NO.610
高度を計るだけでなく、気圧の変動による天気傾向を予測することができる気圧表示付高度計です。出発点の標高をセットするだけで現時点高度を表示します。気圧の変化から宿泊地の天気の傾向を予測したり、ダイヤルを回してお天気マークの中心を指針に合わせておけば、どちら側に指針が振れるかにより天気傾向を把握することができます。ベルトに装着して携帯できる専用ケース付きです。
寸法(mm)57×24 高度測定範囲0~5000m 気圧表示(hPa)650~1040 付属品携帯用ビニールケース 質量(g)70
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)マルチ高度計 NO,1230
アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。 GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。
寸法(mm)103×70×35 質量(g)145 高度測定範囲0~5000m バッテリーLR-44電池2個(内蔵) 仕様温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き 測定範囲(hPa)650~1040
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング