測定・測量用品 :「暗 視 カメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡)
エコ商品
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。 仕様先端部外径(mm):5.2 付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック) トラスコ品番662-0028 材質ABS樹脂 幅(mm)88 高さ(mm)154 奥行(mm)32 ケーブル長(m)約1 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル) センサーCMOSセンサー 使用電池単3乾電池×4本 解像度カメラ(ピクセル):1280×720 焦点距離(mm)30~80 電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷