絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(4)
  • シンワ測定(1)
  • 東栄工業(1)
  • アカツキ製作所(KOD)(3)
  • エビス(水平器)(3)
  • チップソージャパン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 丸井計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「分度器」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
関連キーワード
  • 分度器 定規
  • 分度器 デジタル
  • デジタル分度器
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクタ快段目盛 No.30 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.30SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長240×厚1.5本体寸法(mm)直径120×厚1.5角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.19SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長194×厚1.2本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
デジタルフォルトチェックレベル(施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル(施工用)エビス(水平器)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5915長さ(mm)1000シルバー精度±0.17mm/m=±0.0095°以内感度0.06mm/m=0.0033°RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォルトチェックレベル(検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル(検査用)エビス(水平器)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5914長さ(mm)1000シルバー精度±0.29mm/m=±0.0164°以内感度0.10mm/m=0.0057°RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCOデジタル水平傾斜計 デジキュービックTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器アカツキ製作所(KOD)
229,000税込251,900
1台
当日出荷から5日以内出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
Gレベル エビス(水平器)Gレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能角度計付で360°の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)88RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
アングルプロトラクタ SK(新潟精機)アングルプロトラクタSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベストマックス カネ定規 チップソージャパンドイツベストマックス カネ定規チップソージャパン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
万能分度器 東栄工業万能分度器東栄工業(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70目盛1°通し×90°(分度板)竿幅(mm)15分度板厚さ(mm)1.2材質ステンレス、シルバー仕上げ竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプロトラクターシルバー シンワ測定ミニプロトラクターシルバーシンワ測定(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。竿長(mm)100材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
スラントルール アカツキ製作所(KOD)スラントルールアカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器ベベルプロトラクター(分度器)丸井計器
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4)最小読取値5′器差±5′材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら