測定・測量用品 :「計器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。 ケース形状D枠(中心裏株) 質量(g)約120 種類グリセリン入小形圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)35 精度±3%F.S 接続ねじR1/4 材質(ケース)SUS304・生地 保護等級IP65相当 測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 材質(接液部)C3604
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状D枠(中心裏株) 質量(g)約120 種類グリセリン入小形圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)35 精度±3%F.S 接続ねじR1/4 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 校正証明書付き
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
ケース形状D枠(中心裏株) 質量(g)約120 種類グリセリン入小形圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)35 精度±3%F.S 接続ねじR1/4 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)