絞り込み
ブランド
  • 菊水テープ(5)
  • ニチバン(3)
  • ニトムズ(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 38(2)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
テープ長さ(m)
  • 50(9)
用途
  • 用途梱包用(6)
商品タイプ
  • ラミネートタイプ(7)
  • ラミネートレスタイプ(1)
ラミネートタイプ・ラミネートレスタイプ
基材
  • ポリエチレン(2)
  • 紙系(7)
ポリエチレン・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.05(1)
  • 0.095(1)
  • 0.104(1)
  • 0.108(1)
  • 0.11(5)
  • 0.111(1)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.135(2)
  • 0.139(5)
  • 0.14(47)
  • 0.145(3)
  • 0.15(5)
  • 0.16(3)
  • 0.245(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(7)
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
38(2)
50(9)
60(1)
75(1)
100(1)
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK菊水テープ(2件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
589税込648特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54
ニューホワイトテープ 菊水テープニューホワイトテープ菊水テープ(2件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
ハイクラフトテープ 321 ニチバンハイクラフトテープ 321ニチバン(1件のレビュー)
418税込460
1巻
当日出荷から7日以内出荷
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。 テープが手で切れ、作業性良好です。 テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
ハイクラフトテープ ニチバンハイクラフトテープニチバン(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
キクラフト粘着テープBKL 菊水テープキクラフト粘着テープBKL菊水テープ(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から9日以内出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
パイルテープ 菊水テープパイルテープ菊水テープ(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管にトラスコ品番471-0819質量(g)310引張強度(N/10mm)53
リサイクル可能クラフトテープNo.3185 ニチバンリサイクル可能クラフトテープNo.3185ニチバン
529税込582
1巻
当日出荷から3日以内出荷
テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト粘着テープSE PK-2370 ニトムズクラフト粘着テープSE PK-2370ニトムズ(2件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)250長さ(m)50引張強度46.7N/10mm
クラフトテープ