絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
商品タイプ
その他・ラミネートタイプ・ラミネートレスタイプ
特長
強力・手で切れる・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・防水
基材
ポリエチレン・紙系
テープ厚さ(mm)
0.05・0.095・0.104・0.108・0.11・0.111・0.12・0.125・0.13・0.135・0.139・0.14・0.145・0.15・0.16・0.245
粘着剤
アクリル系・ゴム系・ホットメルト系
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: クラフトテープ

クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
クラフトテープ No.500W セキスイクラフトテープ No.500Wセキスイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
クラフトテープ ニチバンクラフトテープニチバン
219税込241
1個(50m)
当日出荷
段ボール箱、発泡スチロールの封かんに
幅(mm)50質量(g)334
ニュークラフトテープNo.305PS ニチバンニュークラフトテープNo.305PSニチバン
529税込582
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
規格印刷品のクラフトテープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ TRUSCOクラフトテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。引張強度(N/10mm)56
クラフトテープ SE-S JTXクラフトテープ SE-SJTX
239税込263
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのクラフトテープ。
仕様手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューテープ幅(mm)50基材クラフトテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.135粘着剤ゴム系主な用途梱包用環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500)セキスイ
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
クラフト粘着テープSE PK-2370 ニトムズクラフト粘着テープSE PK-2370ニトムズ(2件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)250長さ(m)50引張強度46.7N/10mm
クラフトテープ#207 リンレイテープクラフトテープ#207リンレイテープ(1件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。 巻き芯には再生紙を使用しています。 国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/25mm)113.6引張強度(N/10mm)45.4RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ ジョインテックスクラフトテープジョインテックス
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途中梱包用仕様手で切れる、JOINTEXオリジナルタイプ中梱包用、無溶剤環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
クラフトテープ 梱包用 ホリアキクラフトテープ 梱包用ホリアキ
249税込274
1個
4日以内出荷
段ボールなどの梱包によく仕様されている、クラフト製の粘着テープですすぐれた粘着力で、油性ペンで書けるテープです
材質クラフト製質量(g)250長さ(m)50幅(cm)5
クラフトテープ(無包装)No.500 セキスイクラフトテープ(無包装)No.500セキスイ
11,980税込13,178
1箱(50巻)
3日以内出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘段ボール色テープ幅(mm)50基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途段ボールケースなどの封緘RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅 サンユー印刷ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅サンユー印刷
2,598税込2,858
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。幅(mm)45茶系長さ(m)50関連資料(0.53MB)
クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入 TGK(東京硝子器械)クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入TGK(東京硝子器械)
1,480税込1,628
1包
3日以内出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
幅(mm)45長さ(m)50
クラフトテープVF010-50 コニシクラフトテープVF010-50コニシ
279税込307
1巻
当日出荷
クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
16,900税込18,590
1ケース(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
キクラフト100 50mm×50m 菊水テープキクラフト100 50mm×50m菊水テープ
269税込296
1巻
当日出荷
原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。 天然ゴム系粘着剤です。 油性マーカーで文字が書けます。 焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用仕様手で切断可能トラスコ品番471-0801幅(mm)50厚さ(mm)0.125質量(g)280長さ(m)50引張強度46N/10mm主な用途梱包
クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺 オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺オカモト[安全靴・作業靴]
14,980税込16,478
1ケース(5巻)ほか
3日以内出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.65
エコラパック クラフトテープ セキスイエコラパック クラフトテープセキスイ
349税込384
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ FKK(富士工業)ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープFKK(富士工業)
1,298税込1,428
1セット(5巻)
4日以内出荷
切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を主成分とした環境に配慮した製品。
用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
ガムテープ 糸入りCH FKK(富士工業)ガムテープ 糸入りCHFKK(富士工業)
26,980税込29,678
1箱(20巻)
翌々日出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可トラスコ品番368-2839材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊幅(mm)50厚さ(mm)0.245寸法(mm)【紙管】50長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.73粘着力(N/25mm)6.83
クラフトテープ XR-18KRGN cottaクラフトテープ XR-18KRGNcotta
1,498税込1,648
1巻(1巻)
4日以内出荷
紙の風合いでアレンジの幅が広がる!ネームランド専用替えテープ。
グリーンにベージュ文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-18KRBE cottaクラフトテープ XR-18KRBEcotta
1,498税込1,648
1巻(1巻)
4日以内出荷
紙の風合いでアレンジの幅が広がる!ネームランド専用替えテープ。
ベージュに黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5
布粘着テープ 古紙100% ストリックスデザイン布粘着テープ 古紙100%ストリックスデザイン
369税込406
1個
8日以内出荷
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。テープ幅(mm)50基材レーヨン・PETテープ長さ(m)25粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用
ハンディーガムテープディスペンサー(ウォーターテープ用) サンユー印刷ハンディーガムテープディスペンサー(ウォーターテープ用)サンユー印刷
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください) 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。関連資料(0.53MB)
耐久カラーテープ 幅12.7mm アズワン耐久カラーテープ 幅12.7mmアズワン
2,079税込2,287
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
クラフトテープ アイネットクラフトテープアイネット
269税込296
1個
4日以内出荷
段ボール梱包によく使われるテープです。高温時や低温時にも安定した粘着力を発揮します。
用途段ボールケースの封緘や梱包に。幅(mm)50長さ(m)50
クラフト粘着テープ(再生紙) コクヨクラフト粘着テープ(再生紙)コクヨ
459税込505
1巻
当日出荷
本体に再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 114 011
包装用カラークラフトテープ #240 リンレイテープ包装用カラークラフトテープ #240リンレイテープ
18,980税込20,878
1箱(60巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)68.9保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ サンフレイムジャパンクラフトテープサンフレイムジャパン
219税込241
1個
5日以内出荷
クラフト紙の粘着テープで主に段ボールの梱包用に使いますが重ね貼りや文字を書くことはできません。テープを貼る面のほこり、水分、油分などを良く拭き取ってください。家具、ガラス、車のボディなどに直接貼ると剥がれません。使用時にはパッケージの「ご使用上のご注意」をご確認ください。
用途コストを抑えて大量の荷物を梱包したいときにおススメです。その他目的や用途に応じてお使いください。寸法(幅Wmm×長さLm)45×50
クラフトテープ XR-24KRBE cottaクラフトテープ XR-24KRBEcotta
1,998税込2,198
1巻(1巻)
4日以内出荷
紙の風合いでアレンジの幅が広がる!ネームランド専用替えテープ。
ベージュに黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-12KRRD cottaクラフトテープ XR-12KRRDcotta
1,098税込1,208
1巻(1巻)
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。
レッドにベージュ文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
ガムテープ リカテープ 日本理化製紙ガムテープ リカテープ日本理化製紙
13,980税込15,378
1箱(20巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。仕様筆記可材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
S2クラフト粘着テープ コクヨS2クラフト粘着テープコクヨ
329税込362
1個
翌々日出荷
段ボールの封かんなどの梱包用テープ。
質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×50
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W)セキスイ
26,980税込29,678
1セット(5巻)ほか
7日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)セキスイ
5,098税込5,608
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS)セキスイ
25,980税込28,578
1セット(6巻)
7日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
クラウンクラフトテープ クラウン[事務用品]クラウンクラフトテープクラウン[事務用品]
359税込395
1巻
翌々日出荷
官公庁・公的機関・ISO取得企業などでの使用に適した、環境にやさしいテープです。
材質(巻芯)古紙寸法(幅Wmm×長さLm)50×50主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WC オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WCオカモト[安全靴・作業靴]
17,980税込19,778
1ケース(50巻)
3日以内出荷
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
包装用紙粘着テープ No.820  ホワイト 日東電工ベースマテリアル包装用紙粘着テープ No.820 ホワイト日東電工ベースマテリアル
1,398税込1,538
1箱(4巻)
当日出荷
和紙を基材として使用しているため、良好な手切れ性を持っています。
用途小箱、包装紙、ポリ袋のシールに。トラスコ品番193-3541材質基材:和紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)30ホワイト長さ(m)18
FKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50 エクトFKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50エクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
1.軽く直線的に貼れる2.刃は安全カバー付きで安心3.ラクラク給水、着脱式の水タンクユニット4.テープが乾いたら、送りダイヤルで再湿5.一般的なテープカッターと同じ感覚で使いやすい
用途FKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50関連資料(0.53MB) (0.53MB)
クラフトテープ