絞り込み
ブランド
  • ニチバン(2)
  • オルディ(2)
  • セキスイ(1)
テープ幅(mm)
  • 100
  • 12(4)
  • 15(8)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 25(12)
  • 34(1)
  • 36(21)
  • 38(27)
  • 45(2)
  • 48(148)
  • 50(66)
  • 60(23)
  • 72(1)
  • 75(28)
テープ厚さ(mm)
  • 0.0048(2)
  • 0.084(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
テープ長さ(m)
  • 50(3)
  • 150(2)
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
特長
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
耐久・耐水
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途梱包用(3)
  • 用途結束用(2)
保護用・梱包用・結束用
基材
  • OPP(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(2)
OPP・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(8)
18(4)
25(12)
36(21)
38(27)
48(148)
50(66)
60(23)
75(28)
100
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん用など。厚さ(mm)0.084基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)154粘着力(N/10mm)2.33引張強度(N/10mm)74.9RoHS指令(10物質対応)対応
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
49,980税込54,978特価
1ケース(30巻)
当日出荷から9日以内出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
オリエンテープ#830 セキスイオリエンテープ#830セキスイ
17,980税込19,778
1箱(20巻)
4日以内出荷
・丈夫で保持力抜群・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ぐるピタロール 付替え用 オルディぐるピタロール 付替え用オルディ
399税込439
1個
7日以内出荷
ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルムくるピタロール「本体」に取り付けてご使用ください。引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。大事な物のほこり除けにも。
用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。材質ポリエチレン幅(mm)約100厚さ(mm)約0.0048クリア長さ(m)約150主な用途梱包・結束・保護耐冷温度(℃)約-30
ぐるピタロール 本体 オルディぐるピタロール 本体オルディ
499税込549
1個
7日以内出荷
ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。大事な物のほこり除けにも。
用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。材質フィルム・フタ/ポリエチレン、ホルダー/ダンボール、ストッパー/ニトリルゴム幅(mm)約100厚さ(mm)約0.0048クリア長さ(m)約150主な用途梱包・結束・保護耐冷温度(℃)約-30
OPPテープ