絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
テープ幅(mm)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.049
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.042(3)
  • 0.045(17)
  • 0.046(2)
  • 0.048(8)
  • 0.05(38)
  • 0.052(8)
  • 0.053(4)
  • 0.055(16)
  • 0.06(8)
  • 0.062(6)
  • 0.064(2)
  • 0.065(22)
  • 0.067(4)
  • 0.07(15)
  • 0.075(3)
  • 0.077(3)
  • 0.09(17)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
テープ長さ(m)
  • 66(2)
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
用途
  • 用途梱包用(2)
梱包用
基材
  • 塩ビ(2)
塩ビ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%引張強度 = 43N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ