絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.32(1)
テープ長さ(m)
  • 25(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途補修用(1)
特長
  • 耐候
  • 強力(19)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 超強力(1)
基材
  • その他(1)
  • 布系(1)
その他・布系
粘着剤
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
その他・ゴム系
ブランド
  • リンレイテープ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
リンレイテープ・古藤工業(Monf)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
布テープ No.339 リンレイテープ布テープ No.339リンレイテープ(39件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(30巻)
当日出荷
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。紙管内径(mm)約75糸本数(本)縦/横:30/15伸び(%)10粘着力(N/10mm)2.92巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)37.1保持力(分)20
工事用布テープ 古藤工業(Monf)工事用布テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。仕様油性ペン可材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32質量(g)486長さ(m)25引張強度160N/25mm主な用途仮止め・固定・補修切断方法手切れ可特性強粘着高耐久、耐候性紙管サイズ(Φ)7.62最大テープ外径(Φmm)130再生材使用使用
布テープ