絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.62(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 2(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 超強力(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(4)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 1(11)
  • 1.2(5)
  • 1.5(20)
  • 3(12)
  • 4(19)
  • 5(17)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 9(6)
  • 10(53)
  • 15(24)
  • 18(5)
  • 20(64)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 50(16)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・グレー・ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コニシ(3)
  • ニチバン(2)
  • ニトムズ(2)
  • エーモン(1)
  • JIT(1)
モノタロウ・コニシ・ニチバン・ニトムズ・エーモン・JIT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ両面テープ 透明 厚手 超強力モノタロウ(75件のレビュー)
369税込406
1巻(2m)
当日出荷
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 超強力タイプ 両面テープニチバン(5件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用エーモン(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
ボンド両面テープ( 固定用) コニシボンド両面テープ( 固定用)コニシ(8件のレビュー)
498税込548
1巻ほか
当日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
超強力両面テープ 多用途 ニトムズ超強力両面テープ 多用途ニトムズ(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用ニトムズ(2件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途コニシ(3件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷
多用途使用可能温度-20℃~+81℃屋内外OK弾力性振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラJIT(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20透明長さ(m)2
ナイスタック 耐水タイプ ニチバンナイスタック 耐水タイプニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ