絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.31(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.85(1)
  • 1(2)
特長
  • 気密
  • その他(2)
  • はがせる(43)
  • 両面(88)
  • 屋外使用可(41)
  • 弱粘着(6)
  • 強力(137)
  • 強粘着(3)
  • 手で切れる(2)
  • 柔軟(13)
  • 耐久(14)
  • 耐候(58)
  • 耐寒(15)
  • 耐水(8)
  • 耐熱(45)
  • 耐薬品(8)
  • 衝撃吸収(7)
  • 超強力(63)
  • 透明(7)
  • 防水(26)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(4)
  • 布系(3)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(9)
  • 25(1)
1.5・2・4・10・15・20・25
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • コニシ(2)
  • ニトムズ(2)
  • PARTNER(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 光洋化学(1)
  • 共同技研化学(1)
  • まつうら工業(1)
  • マグ・イゾベール(1)
コニシ・ニトムズ・PARTNER・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・マクセル・古藤工業(Monf)・光洋化学・共同技研化学・まつうら工業・マグ・イゾベール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水 日東全天テープ 両面 まつうら工業気密防水 日東全天テープ 両面まつうら工業(1件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
1,998税込2,198
1箱(2本)
当日出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
気密防水テープ(両面タイプ) コニシ気密防水テープ(両面タイプ)コニシ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)共同技研化学
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ建築内装用両面テープNO .515ニトムズ
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
カットエース防草テープ 光洋化学カットエース防草テープ光洋化学(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)ニトムズ
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。仕様両面タイプ引張強度(N/50mm)10剥離紙あり適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
イゾベール・バリオ マルチテープSL マグ・イゾベールイゾベール・バリオ マルチテープSLマグ・イゾベール
42,980税込47,278
1ケース(10巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープRoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面 エスコ50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MJ-50主なワーク大面材、パーツ
両面テープ