絞り込み
ブランド
  • ニチバン(13)
  • 日東電工(5)
  • マサル工業(3)
  • コニシ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 未来工業(1)
  • リンレイテープ(1)
テープ幅(mm)
  • 18
  • 5(55)
  • 10(225)
  • 12(86)
  • 15(298)
  • 19(85)
  • 20(318)
  • 25(235)
  • 30(187)
  • 40(94)
  • 50(249)
  • 75(38)
  • 100(67)
  • 200(22)
  • 300(41)
  • 400(15)
  • 500(18)
  • 600(23)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(25)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.094(1)
  • 0.098(1)
  • 0.1(5)
  • 0.13(2)
  • 0.14(4)
  • 0.15(2)
  • 0.16(2)
  • 0.17(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.74(1)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • その他(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(5)
  • 耐候(1)
用途
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(5)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(1)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(14)
  • 紙系(1)
その他・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 4(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(18)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(2)
4・10・15・20・30・35・50
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
クリア・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マヂックステッカー(床用) マサル工業マヂックステッカー(床用)マサル工業(11件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
マヂックステッカー(壁面用) マサル工業マヂックステッカー(壁面用)マサル工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から翌々日出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.8長さ(m)10
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(11巻)
当日出荷
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(5件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし3M(スリーエム)(6件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン
359税込395
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
439税込483
1巻
当日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
19,980税込21,978
1箱(66巻)
当日出荷から23日以内出荷
粗面への接着性良好。
用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
穴あき両面テープ コニシ穴あき両面テープコニシ
719税込791
1巻
翌日出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14長さ(m)20
両面テープNo.801 ニチバン両面テープNo.801ニチバン
379税込417
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.801 ニチバン両面テープNo.801ニチバン
3,998税込4,398
1箱(11巻)
当日出荷から4日以内出荷
接着性、耐老化性良好。
用途ポスター・ディスプレイの固定粘着力(N/10mm)6.3引張強度(N/10mm)-主なワークパーツ
強力マヂックステッカー マサル工業強力マヂックステッカーマサル工業
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
●高い接着力と保持力を発揮します。
材質基材:合成ゴム系発泡体寸法L(mm)185寸法H(mm)145基材ポリエステルテープ長さ(m)10寸法W(mm)11テープ厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(55巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
両面テープNo.812 ニチバン両面テープNo.812ニチバン
31,980税込35,178
1ケース(66巻)
23日以内出荷
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープNo.801-K ニチバン両面テープNo.801-Kニチバン
20,980税込23,078
1ケース(66巻)
23日以内出荷から25日以内出荷
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ高接着性適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
63,980税込70,378
1箱(60巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
両面テープNo.843 ニチバン両面テープNo.843ニチバン
33,980税込37,378
1ケース(66巻)
13日以内出荷から23日以内出荷
初期接着性良好
用途ハンガー・フックなどの固定粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープNo.823 ニチバン両面テープNo.823ニチバン
79,980税込87,978
1ケース(66巻)
23日以内出荷
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープNo.822 ニチバン両面テープNo.822ニチバン
77,980税込85,778
1ケース(66巻)
23日以内出荷
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
両面テープNo.817 ニチバン両面テープNo.817ニチバン
20,980税込23,078
1ケース(66巻)
23日以内出荷
高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.03引張強度(N/10mm)-主なワーク大面材、パーツ
両面テープNo.802 ニチバン両面テープNo.802ニチバン
27,980税込30,778
1ケース(66巻)
23日以内出荷
高接着性。
用途フィルム・コート紙の接続接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ高接着性主なワーク大面材、パーツ
両面テープNo.800-W ニチバン両面テープNo.800-Wニチバン
21,980税込24,178
1ケース(66巻)
23日以内出荷
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
29,980税込32,978
1箱(66巻)
22日以内出荷
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定材質不織布厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
26,980税込29,678
1箱(66巻)
22日以内出荷
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用材質不織布厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ