絞り込み
ブランド
  • 日東電工(12)
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • リンレイテープ(1)
  • アクリサンデー(1)
テープ幅(mm)
  • 200
  • 5(55)
  • 10(225)
  • 12(86)
  • 15(298)
  • 18(26)
  • 19(85)
  • 20(318)
  • 25(235)
  • 30(187)
  • 40(94)
  • 50(249)
  • 75(38)
  • 100(67)
  • 300(41)
  • 400(15)
  • 500(18)
  • 600(23)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(25)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.114(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(3)
  • 0.16(3)
  • 0.17(3)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.33(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(5)
  • 用途滑り止め用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(11)
0.3・10・15・20・30・50
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(5)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(8)
その他・アクリル系・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(8)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(4巻)
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(4巻)
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1箱(4巻)
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(4巻)
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
アクリル用両面テープ アクリサンデーアクリル用両面テープアクリサンデー
739税込813
1枚
当日出荷
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.5
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(5巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
シリコンゴム両面テープ NO.9030W 寺岡製作所シリコンゴム両面テープ NO.9030W寺岡製作所
44,980税込49,478
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。
用途補強板の接合、シール用に材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×200白色不透明使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)27剪断接着力(N/cm2)82
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
38,980税込42,878
1箱(4巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(4巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工
48,980税込53,878
1箱(4巻)
当日出荷から11日以内出荷
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14)寸法(mm)300×200使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)38色(シート)灰色不透明フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)25
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
2,700税込2,970
1枚
翌日出荷
VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111
ポリエチレンフォームテープ MIX-313 3M(スリーエム)ポリエチレンフォームテープ MIX-3133M(スリーエム)
67,980税込74,778
1箱(4巻)
35日以内出荷
ポリエチレンフォーム基材の両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着フォームテープです。クッション性のある汎用テープとして、各種被着体に対し優れた接着力を発揮します。
用途内装パネルの仮固定用途に。ホワイト基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P3M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(4巻)
5日以内出荷から36日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
47,980税込52,778
1箱(4巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
56,980税込62,678
1箱(4巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
65,980税込72,578
1箱(6巻)
8日以内出荷
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス)主なワークパーツ
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
67,980税込74,778
1セット(6巻)
翌々日出荷から30日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ