絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • HEIKO(1)
  • ケーイング(1)
テープ幅(mm)
  • 7
  • 5(56)
  • 10(222)
  • 12(88)
  • 15(293)
  • 18(26)
  • 19(88)
  • 20(317)
  • 25(238)
  • 30(186)
  • 40(92)
  • 50(245)
  • 75(37)
  • 100(66)
  • 200(22)
  • 300(41)
  • 400(15)
  • 500(19)
  • 600(23)
  • 1000(21)
  • カスタマイズ商品(25)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 耐候(3)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途車用(3)
テープ長さ(m)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 20(1)
  • 50(1)
6・8・10・20・50
基材
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
アクリル系・ゴム系・ポリエチレン・布系
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2巻)
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97203M(スリーエム)(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(2巻)
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
紙両面テープ HEIKO紙両面テープHEIKO(4件のレビュー)
118税込130
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(6件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。被着材の素材金属主なワークパーツ
激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
コンタクトテープ ケーイングコンタクトテープケーイング
1,698税込1,868
1巻
8日以内出荷から13日以内出荷
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープですクリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2透明長さ(m)10
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
67,980税込74,778
1箱(160巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
両面テープ