ノー・モア・ネイル 超強力両面テープLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75色透明長さ(m)1.5
ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷
貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)屋内用です。
用途DIY、補修などに寸法(mm)20×40耐荷重(kg)2(1枚あたり)