絞り込み
ブランド
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)
  • モノタロウ(10)
  • 3M(スリーエム)(263)
  • エスコ(117)
  • 日東電工(89)
  • ニトムズ(86)
  • 寺岡製作所(62)
  • ニチバン(59)
  • RS PRO(54)
  • マクセル(35)
  • コニシ(32)
  • WAKI(和気産業)(32)
  • エーモン(22)
  • セキスイ(22)
  • tesa(テサ/テサテープ)(21)
  • 日本緑十字社(10)
  • 共同技研化学(9)
  • まつうら工業(9)
  • リンレイテープ(8)
  • 古藤工業(Monf)(7)
テープ幅(mm)
  • 5~960(2)
  • 5~1000(2)
  • 5~1060(1)
  • 10~960(3)
  • 10~980(2)
  • 10~1060(1)
  • 980(2)
  • 1000(2)
  • 1060(1)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.005(2)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.075(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.135(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(3)
  • 0.155(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 50(16)
  • 100(2)
10・50・100
基材
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(5)
  • ポリエステル(7)
  • 布系(7)
アルミ箔・オレフィン系・ポリエステル・布系
  • 色ブラック(2)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
320税込352
1巻
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)ボールタックNo.8粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
400税込440
1巻
3日以内出荷
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0保持力24h<(40℃・500g/4cm2)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
287税込316
1巻
3日以内出荷
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05 DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1,707税込1,878
1巻
3日以内出荷
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.005長さ(m)100基材PET粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HDDIC(旧:大日本インキ化学工業)
373税込410
1巻
3日以内出荷
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。幅(mm)10~1060厚さ(mm)0.145長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,600税込3,960
1巻
3日以内出荷
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400保持力(mm/h)2>(40℃・1kg)被着材の素材シリコーン主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACKDIC(旧:大日本インキ化学工業)
653税込718
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~960厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05GDIC(旧:大日本インキ化学工業)
1,027税込1,130
1巻
3日以内出荷
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.005長さ(m)100基材PET粘着剤アクリル系主な用途絶縁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
567税込624
1巻
3日以内出荷
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定厚さ(mm)0.155寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位長さ(m)50被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
2,167税込2,384
1巻
3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定BLACK粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))保持力24h<(70℃・500g/4cm2)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408 DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408DIC(旧:大日本インキ化学工業)
627税込690
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~960厚さ(mm)0.8長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
507税込558
1巻(50m)
3日以内出荷
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用厚さ(mm)0.075寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位長さ(m)50被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404 DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
3,093税込3,402
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~980厚さ(mm)0.4長さ(m)50基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GTDIC(旧:大日本インキ化学工業)
280税込308
1巻
3日以内出荷
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用幅(mm)5~1060厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N))DIC(旧:大日本インキ化学工業)
700税込770
1巻(50m)
3日以内出荷
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用厚さ(mm)0.03寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位長さ(m)50基材厚さ(μm)16適合用途極薄主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
280税込308
1巻
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0保持力24h<(70℃・500g/4cm2)再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACKDIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,387税込3,726
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~980厚さ(mm)0.2長さ(m)50基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50DIC(旧:大日本インキ化学工業)
5,133税込5,646
1巻
3日以内出荷
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.05長さ(m)50基材導電性不織布粘着剤アクリル系主な用途電気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.53MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔粘着テープ(52050AD-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 導電性アルミ箔粘着テープ(52050AD-2)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,600税込3,960
1巻
3日以内出荷
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策厚さ(mm)0.08寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位長さ(m)50基材厚さ(μm)50主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
両面テープ