絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
テープ幅(mm)
  • 5(19)
  • 7(1)
  • 10(30)
  • 12(4)
  • 15(28)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 20(32)
  • 24(1)
  • 25(27)
  • 30(26)
  • 38(1)
  • 40(19)
  • 50(30)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(8)
  • 用途多用途(5)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(20)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 50(17)
  • 60(4)
  • 100(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.03(3)
  • 0.047(2)
  • 0.05(3)
  • 0.06(2)
  • 0.085(2)
  • 0.095(2)
  • 0.1(7)
  • 0.11(2)
  • 0.12(6)
  • 0.125(4)
  • 0.13(3)
  • 0.14(2)
  • 0.15(2)
  • 0.16(4)
  • 0.22(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • その他(7)
特長
  • はがせる(6)
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(7)
  • 強力(8)
  • 柔軟(6)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(5)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(4)
  • 耐熱(14)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
はがせる・両面・屋外使用可・強力・柔軟・気密・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐熱・透明・防水
基材
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(24)
  • 布系(23)
アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(34)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(22)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(41)
  • 1,500-10,000円(37)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

両面テープ :「TERAOKA」の検索結果

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 寺岡製作所 両面テープ
  • 寺岡製作所
  • 寺岡
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ NO.7220寺岡製作所(33件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
両面テープ NO.777 寺岡製作所両面テープ NO.777寺岡製作所(58件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ NO.711 寺岡製作所布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ NO.712 寺岡製作所布両面テープ NO.712寺岡製作所(3件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
P-カット両面テープ NO.7100 寺岡製作所P-カット両面テープ NO.7100寺岡製作所(14件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
簡単に手で切れ、作業性に優れます。 初期粘着力・防水性に優れています。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
用途工芸、手芸、ホビー材の固定。 屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ NO.7511 寺岡製作所両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7642 #25寺岡製作所(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から9日以内出荷
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7643 #12寺岡製作所(3件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から12日以内出荷
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W寺岡製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から8日以内出荷
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
両面テープ NO.7783 寺岡製作所両面テープ NO.7783寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7641 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7641 #25寺岡製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.707 #4寺岡製作所(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から10日以内出荷
薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4寺岡製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
579税込637
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所
2,390税込2,629
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610寺岡製作所
469税込516
1巻
当日出荷から10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷から13日以内出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733寺岡製作所
149税込164
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
フィルム両面テープ 707シリーズ 寺岡製作所フィルム両面テープ 707シリーズ寺岡製作所
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6
ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ NO.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721寺岡製作所
449税込494特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。厚さ(mm)1長さ(m)5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)63.5サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
発泡体両面テープ NO.7820 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7820寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻(10m)
6日以内出荷
ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。
用途各種材料の固定。幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
気密・防水用アクリル両面テープ NO.710 寺岡製作所気密・防水用アクリル両面テープ NO.710寺岡製作所(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(20巻)
6日以内出荷
耐久性があり、簡単に手で切れ作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 防水テープ日本粘着テープ工業会性能確認品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理など。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770寺岡製作所
519税込571
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)24.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
teraoka テープ特集
おすすめ人気ランキング
両面テープ