絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 60
- 5~20(1)
- 5~25(2)
- 7~50(2)
- 13~80(1)
- 13~150(3)
- 20~80(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 38~90(1)
- 50(14)
- 80(2)
適合テープ外径(Φmm)
- 300(2)
質量(g)
- 1000~2000未満(2)
ブランド
- ヤエス軽工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
商品豆知識
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
5~25(2)
7~50(2)
13~150(3)
20~80(2)
24(3)
25(2)
38~90(1)
50(14)
60
80(2)

テープディスペンサー
ヤエス軽工業(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
テープディスペンサー
ヤエス軽工業¥119,800税込¥131,7801台当日出荷メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222